SPARTEX SCHROEFDRAADBORGING MEDIUM STERKTE 50G NSF 735994
Schroefdraad borgmiddel gemiddelde sterkte
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:735994
Rubix:07860012
EAN:3660338017667



Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHROEFDRAADBORGING MEDIUM STERKTE 50G NSF 735994
Toepassingen: Universeel borgmiddel. Gemiddelde weerstand, verwijderbaar met normaal gereedschap. Kleur: Blauw. Eigenschappen: Basis: anaërobe hechting. Viscositeit: 600 tot 1200 mPa.s Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C. Hechttijd op bout M10 van messing: <10 min Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min Definitieve weerstand na 24 uur. Maximale schroefdiameter: M36. Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 10 tot 16 Nm Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 10 tot 20 N/mm² Verpakking: Flacon van 50 g Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Monoproduct dat het loskomen van onderdelen
vanwege trillingen tegengaat
vanwege trillingen tegengaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,69 excl. BTW
/ stuk
€ 28,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden