LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 542 FLACON 50 ML
Schroefdraadafdichting 542
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:542 BO 50ML EGFD
Rubix:07010156
Fabrikant:234422
EAN:5010266542942

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 542 FLACON 50 ML
LOCTITE® 542 is een hoogwaardige schroefdraadafdichting die speciaal is ontworpen voor het afdichten en borgen van fijne schroefdraden in hydraulische, pneumatische en algemene fittingen, metalen pijpen en andere cilindrische metalen assemblages. Dankzij de snelle uitharding en gemiddelde sterkte voorkomt dit schroefdraadborgmiddel het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten en persen, en biedt het bescherming tegen lekkages in hydraulische en pneumatische leidingsystemen.
Kenmerken:
LOCTITE® 542 biedt betrouwbare prestaties dankzij de enkelvoudige samenstelling op basis van dimethacrylaatester, die speciaal ontworpen is voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. De anaërobe uitharding wordt geactiveerd bij contact met metalen oppervlakken, waardoor een onmiddellijke afdichting bij lage druk wordt gegarandeerd. De thixotrope formule maakt het gemakkelijk aan te brengen en voorkomt ongewenste migratie nadat het product op het oppervlak is aangebracht. Dit schroefdraadborgmiddel is ook bestand tegen een reeks industriële vloeistoffen, waaronder brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen. Bovendien bevat LOCTITE® 542 geen coatings of deeltjes die vloeistoffiltersystemen kunnen verstoppen of blokkeren.
Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: bruin.
- Viscositeit bij 20 RPM: 600 mPa.s (cP).
- Gebruikstemperatuur: -55 tot 150 °C.
- Losbreekkoppel, staal M10: 15,0 N·m.
Normen:
LOCTITE® 542 voldoet aan de volgende Normen:
- ISO 10964: definieert de methoden voor het beoordelen van de mechanische prestaties van afdichtmiddelen, waardoor de effectiviteit in industriële toepassingen wordt gegarandeerd.
- ISO 10123: beschrijft testen op afschuifsterkte van kleefmiddelen, waardoor gegarandeerd wordt dat het product een betrouwbare hechting biedt, zelfs onder mechanische spanning.
- ISO 11359: heeft betrekking op de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënten en bevestigt dat het product bestand is tegen temperatuurschommelingen zonder significante vervorming.
- ISO 8302: behandelt de thermische geleidbaarheid van materialen en zorgt ervoor dat de prestaties van het product worden behouden in omgevingen met variabele temperaturen.
- EN 751-1: deze Europese norm specificeert de eisen voor afdichtingsmaterialen die worden gebruikt in schroefdraadverbindingen voor gas. De norm garandeert een effectieve en duurzame afdichting.
- DVGW (NG-5146AR0855): deze certificering geeft aan dat het product veilig kan worden gebruikt in systemen die gas transporteren.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde lijmen voor industriële assemblage en onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Kenmerken:
LOCTITE® 542 biedt betrouwbare prestaties dankzij de enkelvoudige samenstelling op basis van dimethacrylaatester, die speciaal ontworpen is voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. De anaërobe uitharding wordt geactiveerd bij contact met metalen oppervlakken, waardoor een onmiddellijke afdichting bij lage druk wordt gegarandeerd. De thixotrope formule maakt het gemakkelijk aan te brengen en voorkomt ongewenste migratie nadat het product op het oppervlak is aangebracht. Dit schroefdraadborgmiddel is ook bestand tegen een reeks industriële vloeistoffen, waaronder brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen. Bovendien bevat LOCTITE® 542 geen coatings of deeltjes die vloeistoffiltersystemen kunnen verstoppen of blokkeren.
Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: bruin.
- Viscositeit bij 20 RPM: 600 mPa.s (cP).
- Gebruikstemperatuur: -55 tot 150 °C.
- Losbreekkoppel, staal M10: 15,0 N·m.
Normen:
LOCTITE® 542 voldoet aan de volgende Normen:
- ISO 10964: definieert de methoden voor het beoordelen van de mechanische prestaties van afdichtmiddelen, waardoor de effectiviteit in industriële toepassingen wordt gegarandeerd.
- ISO 10123: beschrijft testen op afschuifsterkte van kleefmiddelen, waardoor gegarandeerd wordt dat het product een betrouwbare hechting biedt, zelfs onder mechanische spanning.
- ISO 11359: heeft betrekking op de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënten en bevestigt dat het product bestand is tegen temperatuurschommelingen zonder significante vervorming.
- ISO 8302: behandelt de thermische geleidbaarheid van materialen en zorgt ervoor dat de prestaties van het product worden behouden in omgevingen met variabele temperaturen.
- EN 751-1: deze Europese norm specificeert de eisen voor afdichtingsmaterialen die worden gebruikt in schroefdraadverbindingen voor gas. De norm garandeert een effectieve en duurzame afdichting.
- DVGW (NG-5146AR0855): deze certificering geeft aan dat het product veilig kan worden gebruikt in systemen die gas transporteren.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde lijmen voor industriële assemblage en onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Snelle uitharding voor onmiddellijke afdichting bij lage druk;
- Weerstand tegen trillingen, waardoor ongewenste demontage wordt voorkomen;
- Bestand tegen brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen;
- Thixotrope aard beperkt uitlopen en zorgt voor nauwkeurig aanbrengen;
- Formule zonder vaste stoffen voor bescherming van filtratiesystemen;
- Geschikt voor extreme temperaturen van -55 tot 150 °C.
- Weerstand tegen trillingen, waardoor ongewenste demontage wordt voorkomen;
- Bestand tegen brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen;
- Thixotrope aard beperkt uitlopen en zorgt voor nauwkeurig aanbrengen;
- Formule zonder vaste stoffen voor bescherming van filtratiesystemen;
- Geschikt voor extreme temperaturen van -55 tot 150 °C.
Toepassingen
LOCTITE® 542 is ideaal voor industriële toepassingen die betrouwbare afdichting en borging van metalen schroefdraadverbindingen vereisen. Dit kleefmiddel wordt aanbevolen voor gebruik in hydraulische en pneumatische systemen, vloeistoffilters en installaties voor brandstof- en industriële vloeistoffen. Dit product wordt veelvuldig toegepast in sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en industriële onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x50x272 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Viscositeit | 600 mPa s |
| Gewicht | 53,2 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,19 excl. BTW
/ stuk
€ 38,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden