SPARTEX SCHROEFDRAADBORGING HOGE STERKTE 50G NSF - 735996

Schroefdraad borgmiddel hoge sterkte

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:735996
Rubix:07860013
EAN:3660338017674
SPARTEX SCHROEFDRAADBORGING HOGE STERKTE 50G NSF - 735996
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX SCHROEFDRAADBORGING HOGE STERKTE 50G NSF - 735996


Toepassingen: Definitieve montage van schroeven, bouten, enz.
Voor schroefdraden die normaal gesproken niet meer hoeven te worden gedemonteerd.
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 500 tot 800 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op bout M10 van messing: <10 min
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Definitieve weerstand na 12 uur.
Maximale schroefdiameter: M20.
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 20 tot 30 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 15 tot 22 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

Geschikt voor het permanent blokkeren van
bouten
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud50 ml
Gewicht50 g
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
23,87 excl. BTW
/ stuk
28,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden