3M SCOTCH-WELD SCHROEFDRAADBORGMIDDEL TL42 250 ML
Schroefdraadborgmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:TL42-250ML
Rubix:A0637380
Fabrikant:7100034072
EAN:04054596839571

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD SCHROEFDRAADBORGMIDDEL TL42 250 ML
3M™ Scotch-Weld™ Threadlocker TL42 biedt trillings-, corrosie- en schokbestendigheid voor bevestigingsmiddelen in geassembleerde vorm. De blauwe, anaërobe lijm met gemiddeld verwijderingskoppel wordt gedoseerd als een ééncomponentproduct met gemiddelde viscositeit. Deze anaërobe lijm met lange open tijd hardt snel uit in afwezigheid van lucht wanneer onderdelen worden geassembleerd.
Sterke punten
•Voorkomt dat moeren en bouten losraken door trillingen
Vult en dicht schroefdraad volledig af om corrosie, roest en lekken te helpen voorkomen
Maakt borgringen en andere borgcomponenten overbodig
Blauw, gemiddeld verwijderingskoppel
Anaërobe lijmen met lange open tijd die snel uitharden
Helpt productieapparatuur draaiende te houden
Vult en dicht schroefdraad volledig af om corrosie, roest en lekken te helpen voorkomen
Maakt borgringen en andere borgcomponenten overbodig
Blauw, gemiddeld verwijderingskoppel
Anaërobe lijmen met lange open tijd die snel uitharden
Helpt productieapparatuur draaiende te houden
Toepassingen
Onderhoud van apparatuur; algemene industrie; MRO; metaalbewerking; bewegwijzering; speciale voertuigen; houtbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Droogtijd | 30 min |
| Maximumtemperatuur | 149 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 586,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen