KIPP RVS SCHROEFDRAADINSERT M08XM14X1,5 K0399,108
Schroefdraadinserts versterkt
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0399.108
Rubix:0899110940
EAN:4059245151905



Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : KIPP RVS SCHROEFDRAADINSERT M08XM14X1,5 K0399,108
Grondstof: Schroefdraadinsert staal of rvs.Uitvoering: Gepassiveerd.Bestelvoorbeeld: Schroefdraadinsert versterkt K0399.12 Inbouwgereedschap K0399.812Opmerking: Schroefdraadinserts maken het hergebruiken resp. de reparatie van beschadigde, uitgescheurde en ingevreten draadgaten mogelijk. Daardoor is ook het uitvalhergebruik van hoogwaardige producten mogelijk. Schroefdraadinserts zijn geschikt voor het gebruik in verschillende materialen, ook voor lichtmetalen en gietstukken. Inserts met binnendraad groter dan M6 worden met vier i.p.v. twee arreteerwiggen geleverd. Toegel. maatafwijkingen: Voor de aangegeven schroefdraden geldt de gemiddelde tolerantieklasse, d.w.z. 6H voor moerschroefdraad en 6g voor boutschroefdraad. Overige maten ±0,25 mm. Met de schroefdraadinserts versterkt bieden wij ook een uitvoering met grotere diameter aan voor alle toepassingen met hogere belasting. Voor technische informatie zie handleiding voor schroefdraadinserts.Voordelen: - Gemakkelijke en snelle inbouw. - De insert wordt met wiggen gefixeerd, zodat deze niet kan verdraaien onder invloed van torsie of trillingen. - Naast het inbouwgereedschap is er geen speciaal gereedschap nodig.Tekeningverwijzing: 1) Arreteerwiggen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8,9 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Maat | m8 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,37 excl. BTW
/ stuk
€ 16,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen