SMC INSTEEKKOPPELING - KQ2U02-04A

Y-verbinding met verschillende diameters - KQ2U

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2U02-04A
Rubix:05281105
Fabrikant:00984484
EAN:3618036047097
SMC INSTEEKKOPPELING - KQ2U02-04A

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING - KQ2U02-04A


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Koppeling met verschillende diameters "Y".
•Toepasselijke buisbuitendiameter (A): ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Toepasselijke buitendiameter buis (B): ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Toepasselijke buitendiameter buis (A): ø 2
Toepasselijke buitendiameter buis (B): ø 4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 12 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/2 in
Maximumtemperatuur60 °C
47,00 excl. BTW
/ 10 stuks
56,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen