FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G3/8-8 186331

Insteekkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-V0-G3/8-8
Rubix:06148964
Fabrikant:186331
EAN:4052568041175
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G3/8-8 186331

Technische samenvatting

Materiaalmessing (geschroefde tappen); pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G3/8-8 186331


L-insteekschroefkoppeling QSL-V0-G3/8-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36,7 g
Materiaalmessing (geschroefde tappen); pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
9,98 excl. BTW
/ stuk
12,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden