FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G38-R38-FMF 8030248

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-T-2G38-R38-FMF
Rubix:06149662
Fabrikant:8030248
EAN:4052568063504
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G38-R38-FMF 8030248

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8xr 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G38-R38-FMF 8030248


T-schroefkoppeling NPFC-T-2G38-R38-FMF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht65,76 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8xr 3/8
Profielt
Aansluiting 211
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen