SMC INSTANT KOPPELING KQ2U08-99A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2U08-99A
Rubix:05284470
Fabrikant:00983703
SMC INSTANT KOPPELING KQ2U08-99A

Technische samenvatting

Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2U08-99A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Plug-in "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
•Same diameter rod.

Applicable Tube O.D.: ø 8

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21 g
Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 18 mm
Profielkq2u
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
60,70 excl. BTW
/ 10 stuks
73,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen