SMC KOPPELING KQ2L04-06A 12NC402248975296

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L04-06A
Rubix:05289948
Fabrikant:00975961
EAN:3618036059298
SMC KOPPELING KQ2L04-06A 12NC402248975296
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC KOPPELING KQ2L04-06A 12NC402248975296


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducer Haaks
•Reducer elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Applicable Fitting: ø 6
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,21 excl. BTW
/ stuk
2,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden