FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G12-2R12-FMM 8030258

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-T-G12-2R12-FMM
Rubix:06149686
Fabrikant:8030258
EAN:4052568063603
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G12-2R12-FMM 8030258

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2xr 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G12-2R12-FMM 8030258


T-schroefkoppeling NPFC-T-G12-2R12-FMM Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht100,69 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2xr 1/2
Profielt
Aansluiting 215
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden