Referenties
SMC:KQ2T16-G04A
Rubix:A0266263
Fabrikant:KQ2T16-G04A
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T16-G04A
One-touch-koppeling, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare slangen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraden, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Mediumtemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 117,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
