FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-R14-2G14-MFF 8030232

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-Y-R14-2G14-MFF
Rubix:06149720
Fabrikant:8030232
EAN:4052568063344
FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-R14-2G14-MFF 8030232

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4xr 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-R14-2G14-MFF 8030232


Y-schroefkoppeling, oriënteerbaar NPFC-Y-R14-2G14-MFF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40,77 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4xr 1/4
Profiely
Aansluiting 28
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
2,50 excl. BTW
/ stuk
3,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen