NORGREN INSTEEKNIPPEL 6-1/8", BSP. 102150618

Pneufit rechte nippeladapter serie 10215

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:102150618
Rubix:06200017
Fabrikant:102150618
NORGREN INSTEEKNIPPEL 6-1/8", BSP. 102150618

Technische samenvatting

Materiaalglasvezelversterkt polyamide
Aansluiting 1g1/8 cylindrical bsp thread (male)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN INSTEEKNIPPEL 6-1/8", BSP. 102150618


▪ Compacte eenheden met vasthoudende collets en positieve buisverankering
▪ O-ringafdichtingen zonder siliconen
▪ Eenvoudige buisinvoering voor snelle montage
▪ Voor snelle en eenvoudige montage van pneumatische circuits
▪ Groot assortiment beschikbare types
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Pneufit rechte nippeladapter Ø6mm x G1/8" 102150618

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalglasvezelversterkt polyamide
Aansluiting 1g1/8 cylindrical bsp thread (male)
Profielwanddoorvoer (recht)
Aansluiting 2push-in fitting for ø 6 mm tube
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
4,41 excl. BTW
/ stuk
5,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen