Filter opties
Categorieën
  • Schroefmaat mechanisch (108)
  • Merk / Fabrikant

    87 Product (en) met 108 variant (s):

    Relevance
    • Meetvlak
      0-25 mm

    MITUTOYO M310-25 BUITENSCHROEFMA. 0-25MM/0,01MM 102-301

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-301
    • rubix:17020015
    • fabrikant:102
    65,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0 - 25 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM AFL. 0,01MM 103-137

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-137
    • rubix:17020032
    • ean:4946368103006
    57,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      25-50 mm

    MITUTOYO M310-50 BUITENSCHROEFMAAT 25-50MM/0,01MM 102-302

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-302
    • rubix:17020018
    • fabrikant:102
    94,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      50-75 mm

    MITUTOYO M310-75 BUITENSCHROEFMA. 50-75MM/0,01MM 102-303

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-303
    • rubix:17020019
    • fabrikant:102
    122,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0 - 25 mm

    FACOM MICROMETER 806C.25 1/100MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:806.C25
    • rubix:10109032
    • ean:3148512043034
    208,72 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0-25 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM 0,001MM DUO-RATEL 102-707

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-707
    • rubix:17020027
    • fabrikant:102
    95,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      25-50 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50MM AFL. 0,01MM 103-138

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-138
    • rubix:17020033
    • ean:4946368103013
    81,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      50-75 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 50-75 0,01MM 103-139-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-139-10
    • rubix:17020034
    • ean:4946368214955
    107,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      75-100 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 75-100 0,01MM 103-140-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-140-10
    • rubix:17020035
    115,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      100-125 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 100-125 0,01MM 103-141-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-141-10
    • rubix:17020036
    • ean:4946368214979
    180,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      125-150 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 125-150MM 0,01MM 103-142-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-142-10
    • rubix:17020037
    201,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      175/200 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 175-200 0,01MM 103-144-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-144-10
    • rubix:17020039
    244,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      25/50 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50MM/0,01MM DUORATEL 102-702

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-702
    • rubix:17020026
    105,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      25/50 mm

    MITUTOYO BUITEN MICROMETER 25-50MM 102-312

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-312
    • rubix:A0277492
    • ean:4946368385839
    160,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0/75 mm

    MITUTOYO SCHROEFMAAT MET TELWERK SET 0-75MM/0,01MM 193-901

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:193-901
    • rubix:17020530
    635,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      150-175 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 150-175MM 0,01MM 103-143-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-143-10
    • rubix:17020038
    223,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      225/250 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 225-250 0,01MM 103-146-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-146-10
    • rubix:17020041
    297,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      250-275 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 250-275 0,01MM 103-147-10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:103-147-10
    • rubix:17020042
    312,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0-25 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM 0,01MM DUO-RATEL 102-701

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-701
    • rubix:17020025
    69,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      100 / 125 mm

    MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 100-125 MM RES. 0,01 MM 4134004

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mahr:4134004
    • rubix:17260824
    189,53 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0-25 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET BOL AAMBEELD 115-115

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:115-115
    • rubix:17020548
    • ean:4946368010410
    173,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0/25 mm

    MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET MEETPUNTEN 15ø 112-153

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:112-153
    • rubix:17020540
    • ean:4946368009193
    235,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      75/100 mm

    MITUTOYO M310-100 BUITENSCHROEFMAAT 75-100MM/0,01MM 102-304

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • mitutoyo:102-304
    • rubix:A0214785
    142,00 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0 - 25 mm

    MITUTOYO SCHROEFMAAT 122-101

    • mitutoyo:122-101
    • rubix:17020148
    • ean:4946368012605

    24 items van 87