Referenties
Mahr:4134004
Rubix:17260824
EAN:4059192003685

Productdetails : MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 100-125 MM RES. 0,01 MM 4134004
Micrometer Micromar 40 A| | DIN 863-1| Meetbereik: 125 - 150 mm| Aflezing_mm: 0,01 | Verpakking bevat: instelstandaard (meetbereik van 25-50 mm), handleiding, koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 100 mm |
| Meetbereik, maximaal | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,70 excl. BTW
/ stuk
€ 236,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen