MITUTOYO GVM-75NR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-224

Schroefmaat voor groeven - 146 serie

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:146-224
Rubix:A0276721
EAN:4946368387734
MITUTOYO GVM-75NR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-224

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal51,5 mm
Meetbereik, maximaal76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO GVM-75NR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-224


Voor het meten van de breedte, diepte en relatieve positie van groeven binnen en buiten boringen.

Toepassingen

146 serie Mechanische groefmicrometers Technische specificaties: Nauwkeurigheid: ±10 'm Aflezing 0,01 Gradering: Trommel en huls gegradueerd mat verchroomd, ø18 mm Parallelliteit: 10 'm Meetoppervlak: hard metaal Meetspindel: 1 omwenteling van de trommel komt overeen met 0,5 mm - Pallen kunnen in beide richtingen worden gebruikt Geleverd : In koffer, sleutel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal51,5 mm
Meetbereik, maximaal76,5 mm
Spildiameter12,7 mm
Verdeling12,7 mm
Resolutie0,01
€ 642,60 excl. BTW
/ stuk
€ 777,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen