MITUTOYO SCHROEFMAAT MET MEETKLOK 0-25MM 510-121
Aanduiding micrometer met knop rechts
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:510-121
Rubix:17021366
EAN:4946368386218

Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHROEFMAAT MET MEETKLOK 0-25MM 510-121
Sterke punten
•Gemakkelijk te gebruiken met één hand dankzij het intrekbare aambeeld
Beschermingsgraad IP54 en grote, gemakkelijk af te lezen tekens op de wijzerplaat
Grote wijzerplaat voor gemakkelijke aflezing (+/- 0,06 mm)
Tolerantiemarkeringen voor GO/NG-metingen
Asdiameter van 8 mm voor gemakkelijke positionering en zeer nauwkeurige metingen
Beschermingsgraad IP54 en grote, gemakkelijk af te lezen tekens op de wijzerplaat
Grote wijzerplaat voor gemakkelijke aflezing (+/- 0,06 mm)
Tolerantiemarkeringen voor GO/NG-metingen
Asdiameter van 8 mm voor gemakkelijke positionering en zeer nauwkeurige metingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Resolutie | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 803,70 excl. BTW
/ stuk
€ 972,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen