SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X6

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF1,6X6EFA4-50
Rubix:08261033
Fabrikant:0963416 6
EAN:4043377111678
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X6
brand logo

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X6


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,6X6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM1,6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 43,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 52,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M1,6