SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2X20
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF2X20EFA2-50
Rubix:08250553
Fabrikant:096322 20
EAN:4043377109415

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2X20
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2