SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3,5X10
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF3,5X10EFA2-50
Rubix:08253979
Fabrikant:0963235 10
EAN:4043377109934

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3,5X10
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3,5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3