SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X22
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB4X22EFA4-50
Rubix:A0823350
Fabrikant:691244 22
EAN:4043377262493

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X22
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 75,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
