SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X22

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ5X22EFA2-70
Rubix:A0821298
Fabrikant:0965205 22
EAN:4043377284808
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X22


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk