Referenties
Vervangen ref.:TH12X200PF8Z
Spartex:TH12X200PF8
Rubix:08040092
Fabrikant:000931.08000.0120.200
EAN:4043952223581


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M12X200
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 12X200 - SW19 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4725 g |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,36 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
200 mm