Referenties
Spartex:TH12X90PF12
Rubix:08062372
Fabrikant:000931.12000.0120.090
EAN:4043952217320


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 BOUT D931/I4014 M12X90/S=19
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 12X90 - SW19 staal 12.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4620 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,73 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 72,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm