SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M5X50/50
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMBC5X50EFA2-70
Rubix:08219600
Fabrikant:6921205 50
EAN:4043377277886


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M5X50/50
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M5X50/50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 38,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm