SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M20X300

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X300PFA2-70
Rubix:08213824
Fabrikant:0931220 300
EAN:4043377080844
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M20X300

Technische samenvatting

Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M20X300


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M20X300

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte300 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 79,16 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

300 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20