BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 8.0MM BE-8260

Schroevendraaier BE-8865

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8260
Rubix:10090604
EAN:7314150047796
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 8.0MM BE-8260
Technische samenvatting
Grootte afdruk1,6mm
Blad lengte175 mm
Lengte297 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 8.0MM BE-8260


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264. Met zeskant kling en extra gedeelte voor gebruik van een steeksleutel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht180 g
Grootte afdruk1,6mm
Blad lengte175 mm
Lengte297 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82054000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,27 excl. BTW
/ stuk
17,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden