FACOM DOOS MET 28 TIPS E.120

Set van 28 bits met bithouder in etui

Zie technische informatie

Referenties

Facom:E.120
Rubix:A0607998
EAN:3148519064018
FACOM DOOS MET 28 TIPS E.120

Technische samenvatting

Aantal elementen28
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOOS MET 28 TIPS E.120


De Facom E.120 is een 28-delige bitset met de meest voorkomende schroefprofielen in één houder. Deze set is ontworpen voor intensief schroefwerk en combineert hoogwaardige bits met een bithouder met 1/4"-aandrijving.

Kenmerken:
De Facom E.120 omvat zes schroefprofielen: sleuf (4,5, 6,5 en 8 mm), Phillips® (PH1 t/m PH3), Pozidriv® (PZ1 t/m PZ3), binnenzeskant (3 t/m 6 mm), Torx® (T10 t/m T40) en een bithouder. De sleuf-, Phillips®- en Pozidriv®-bits behoren tot het High Perf’ assortiment, serie 1, ontwikkeld voor herhaald en intensief gebruik. De bits voor binnenzeskant en Torx® behoren tot de standaard serie 1. De korte bithouder met borgring (EF6P1) maakt de set compleet en vergemakkelijkt montagewerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. De polyamide houder zorgt ervoor dat elke bit stevig op zijn plaats blijft en is bestand tegen chemische producten die vaak voorkomen in industriële werkomgevingen. De indeling maakt het eenvoudig om snel de juiste bit te selecteren tijdens het werk.

Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" zeskant – 6,35 mm
• Lengte bits: 25 mm
• Aantal onderdelen: 28
• Sleufbits: 4,5 mm, 6,5 mm, 8 mm (ref. ES134,5T, ES136,5T, ES148T)
• Phillips®-bits: 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3 (ref. EP101T, EP102T, EP103T)
• Pozidriv®-bits: 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3 (ref. ED101T, ED102T, ED103T)
• Binnenzeskantbits: 3, 4, 5, 6 mm (ref. EH103, EH104, EH105, EH106)
• Torx®-bits: T10, T15, T20, 2x T25, 2x T30, T40 (ref. EX110 t/m EX140)
• Korte bithouder met borgring (ref. EF6P1): lengte 57 mm, gewicht 30 g, 1/4"-aandrijving
• Materiaal houder: hoogwaardig polyamide, chemisch bestendig
• Kleur houder: rood en zwart
• Totaalgewicht: 270 g

Normen:
• ISO 1173: definieert de aandrijfvormen van bits (afmetingen en geometrische toleranties); van toepassing op alle bits en de bithouder van de E.120-set.
• ISO 2351-1: specificeert de afmetingen van bits voor sleufschroeven en garandeert uitwisselbaarheid tussen fabrikanten.
• ISO 2351-2: bepaalt de afmetingen van Phillips®- en Pozidriv®-bits voor een consistente krachtoverbrenging.
• ISO 2351-3: beschrijft de dimensionele eisen voor bits voor sleuf-, Phillips®- en binnenzeskantschroeven in deze set.

Sterke punten

• Direct veelzijdig inzetbaar: zes schroefprofielen in één set, waardoor minder wisselingen nodig zijn tijdens het werk.
• Verhoogde slijtvastheid van de sleuf-, Phillips®- en Pozidriv®-bits dankzij het High Perf’ assortiment, geschikt voor intensief schroefwerk.
• Veilige opberging in een chemisch bestendige polyamide houder met afzonderlijke compartimenten om verlies van bits te voorkomen.
• Dubbele uitvoering van de meest gebruikte bits voor extra gebruiksgemak en beschikbaarheid.

Toepassingen

De Facom E.120 bitset is geschikt voor de dagelijkse behoeften in de bouw en openbare werken, waar verschillende soorten schroefverbindingen een hoge veelzijdigheid vereisen. In de houtbewerking vergemakkelijkt deze set de montage van beslag, scharnieren, sloten en bevestigingsmateriaal op hout of PVC, waarbij Phillips®, Pozidriv® en Torx® veel voorkomen. In houtskeletbouw en houtconstructies worden de binnenzeskant- en Torx®-bits gebruikt voor metalen verbindingsstukken en montagebouten.
Ook buiten de bouw is de E.120 uitstekend inzetbaar in werkplaatsen voor industrieel onderhoud en mechanische toepassingen, waar gewerkt wordt met uiteenlopende schroefverbindingen. Daarnaast wordt deze set veel gebruikt in productieomgevingen, landbouwmechanisatie en onderhoud van infrastructuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht270 g
Afmeting verpakking (D x B x H)195x145x30 mm
Gewicht verpakking270 g
Aantal elementen28
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 45,97 excl. BTW
/ stuk
€ 55,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen