Referenties
Stahlwille:64 27 INHEX
Rubix:10126337
Fabrikant:06050027
EAN:4018754010226




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1' binnen-vierkant (interne vierkant aandrijving) '' |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Afdruk | hex / allen |
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 64-27
DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x49x90 mm |
| Logistiek gewicht | 827 g |
| Aansluiting | 1' binnen-vierkant (interne vierkant aandrijving) '' |
| Lengte | 90 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 27 mm |
| Model | 64 |
| Materiaal | chroomlegerstaal (verchroomd) |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,27 excl. BTW
/ stuk
€ 69,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen