BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T27 6709TORX-T27

Schroevendraaier dopsleutelset 6709TORX

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:6709TORX-T27
Rubix:10082968
EAN:7314151811716
BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T27 6709TORX-T27
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt27
Blad lengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T27 6709TORX-T27


Schroevendraaierdopsleutels voor TORX schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.

Sterke punten

1/4" Square Drive Socket Drivers for TORX® Head Screw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht15 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt27
Blad lengte16 mm
Lengte36 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,67 excl. BTW
/ stuk
12,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen