BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 3/8 TR27 7409TORX-R-T27
Schroevendraaier dopsleutelset 7409TORX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7409TORX-R-T27
Rubix:10087010
EAN:7314153001856

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 3/8 TR27 7409TORX-R-T27
Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor tamper resistant TORX schroeven. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Socket Drivers for TORX® Tamper-Resistant Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tr 27 |
| Blad lengte | 17 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,59 excl. BTW
/ stuk
€ 18,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
