BAHCO SCHROEVENDRAAIER ROBERTSON R1X100MM SB144.001.100
Schroevendraaier SB144
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB144.001.100
Rubix:10090300
EAN:7314150282951

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ROBERTSON R1X100MM SB144.001.100
Schroevendraaier voor Robertson schroeven. Tweecomponenten handgreeo met verticale groeven voor een comfortabele grip en maximale kracht. Anti slip oppervlak. Onuitwisbaar symbool op het handvat voor snelle identificatie van de tip. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Gelaserbrand artikelnummer en maataanduiding voor gemakkelijke identificatie. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Grootte afdruk | #1 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,61 excl. BTW
/ stuk
€ 6,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
