BAHCO SCHROEVENDR. DOPSLEUTEL 1/2 12X100MM 7809XZN-12-100
Schroevendraaier dopsleutelset 7809XZN
Zie technische informatieReferenties
Bahco:7809XZN-12-100
Rubix:10083611
EAN:7314151831110

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDR. DOPSLEUTEL 1/2 12X100MM 7809XZN-12-100
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenveeltandschroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Socket Drivers for Multipoint Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Afdruk | xzn |
| Grootte afdruk | 12 mm |
| Blad lengte | 60 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,18 excl. BTW
/ stuk
€ 30,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen