BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 9/64 A6709Z-9/64
Schroevendraaier dopsleutelset A6709Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:A6709Z-9/64
Rubix:10086429
EAN:7314151755522


Technische samenvatting
| Afdruk | hex / allen |
|---|---|
| Grootte afdruk | 9/64 in |
| Blad lengte | 9,5 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 9/64 A6709Z-9/64
Schroevendraaierdopsleutels voor binnenzeskantschroeven, lange uitvoering, 1/4" aansluiting. Inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 9/64 in |
| Blad lengte | 9,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,48 excl. BTW
/ stuk
€ 22,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen