BAHCO DOP 3/8 6KANT TORX E16 7400TORX-E16

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:7400TORX-E16
Rubix:A0766390
EAN:7314153003096
BAHCO DOP 3/8 6KANT TORX E16 7400TORX-E16
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdruke16
Blad lengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT TORX E16 7400TORX-E16


Schroevendraaierdopsleutels 3/8". Voor TORX-E schroeven, uitwendig. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with TORX® Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruke16
Blad lengte12 mm
Lengte31 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,48 excl. BTW
/ stuk
17,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen