Referenties
Bahco:BE-8820I
Rubix:A0770807
EAN:7314150270446

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS PZ2 BE-8820I
Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 8764.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 106 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Lengte | 222 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,01 excl. BTW
/ stuk
€ 16,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
