Referenties
Stahlwille:48560006
Rubix:10124174
EAN:4018754123186



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T6
Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x19x124 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t6 |
| Blad lengte | 50 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen