KNIPEX INBUSSCHROEVENDRAAIER 6 MM VDE 98 13 60

Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 13 60
Rubix:10163106
EAN:4003773026372
KNIPEX INBUSSCHROEVENDRAAIER 6 MM VDE 98 13 60

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk6  mm
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX INBUSSCHROEVENDRAAIER 6 MM VDE 98 13 60


98 13 50 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven
Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg.
  • Kling: 75,0 mm
  • Sleutelwijdte S: 5,0 mm
  • Lengte van de niet geïsoleerde punt: 15,0 mm
  • Greep: 112 mm
  • VDE-gekeurd: ja  
  • Ergonomisch verbeterde tweecomponenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg. Chroom-vanadium-molybdeen-staal

    Sterke punten

    Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging, Hoekige handgreep, rolt niet weg,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid12
    Logistieke afmetingen (D x B x H)210x120x50 mm
    Afdrukhex / allen
    Grootte afdruk6  mm
    Blad lengte100 mm
    Lengte210 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongSI
    9,76 excl. BTW
    / stuk
    11,81 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen