Referenties
Stahlwille:46501015
Rubix:1099004784
EAN:4018754185115

Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4650 T15
Voor inwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x23x165 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,72 excl. BTW
/ stuk
€ 11,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
