Referenties
Gedore:K 1900
Rubix:10013765
Fabrikant:6654440
EAN:4010886665442

Productdetails : GEDORE SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" - K 1900
• speciaal geschikt voor het losdraaien van vastzittende schroeven/bouten door een slag met de hamer
• links- en rechtsom instelbaar
• 1/2"-aandrijfvierkant voor slagmoer-dopsleutels
• mangaan-gefosfateerd
Slagschroevendraaier 1/2" speciaal geschikt voor het losdraaien van vastzittende schroeven/bouten door een slag met de hamer links- en rechtsom instelbaar 1/2"-aandrijfvierkant voor slagmoer-dopsleutels mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 579 g |
| Grootte afdruk | 1/2 in |
| Lengte | 123 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,30 excl. BTW
/ stuk
€ 70,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden