Referenties
Bahco:611-6.5-125
Rubix:A0770924
EAN:7314150124374

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6.5X125MM 611-6.5-125
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.
Sterke punten
For slotted head screws
Dual-component handle for quick and friendly work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Nickel plated blade to prevent oxidation
Integrated hanging hole
ISO 2380 / DIN 5264
Comfortable dual-component handle giving effective torque transmission
Easy identification from the markings on the handle
Dual-component handle for quick and friendly work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Nickel plated blade to prevent oxidation
Integrated hanging hole
ISO 2380 / DIN 5264
Comfortable dual-component handle giving effective torque transmission
Easy identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2x6,5 mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,84 excl. BTW
/ stuk
€ 5,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
