Referenties
Stahlwille:08130009
Rubix:10121504
EAN:4018754011247



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT 1413
Voor inwendige TORX®-bouten.
Sterke punten
•For inside TORX® screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x27 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t9 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
