BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6.5X1.2X150MM B191.065.150

BahcoFit-schroevendraaier met rechte punt en rubberen handgreep

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B191.065.150
Rubix:A0770841
EAN:7314150278039
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6.5X1.2X150MM B191.065.150
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk1,2x6,5 mm
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6.5X1.2X150MM B191.065.150


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht100 g
Afdrukplat
Grootte afdruk1,2x6,5 mm
Blad lengte150 mm
Lengte267 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,94 excl. BTW
/ stuk
7,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen