Referenties
Stahlwille:4650 T6
Rubix:10127925
Fabrikant:46503006
EAN:4018754278008



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4650-T6
Voor inwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t6 |
| Blad lengte | 60 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
