Referenties
Stahlwille:47241060
Rubix:10123850
EAN:4018754030279



Productdetails : STAHLWILLE 5,5 X 25 SCHROEVENDRAAIER 4724 - 5,5 X 25
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Sterke punten
•Stubby
Chrome Alloy Steel, Chrome Plated
Black Tips
Chrome Alloy Steel, Chrome Plated
Black Tips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x31x85 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1x5,5 mm |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden