GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER TX PLUS 2163 TX 25IP
3-C schroevendraaier TORX 2163 TXIP
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2163 TX 25IP
Rubix:A0926839
Fabrikant:2824361
EAN:4010886938324

Productdetails : GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER TX PLUS 2163 TX 25IP
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
• TORX PLUS® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
3-C schroevendraaier TORX PLUS 25IP 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd TORX PLUS® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 25ip |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 48,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
