STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 4620-6 - 10,0 X 200 MM
Sleufschroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:DRALL+ 4620 10
Rubix:A0131124
Fabrikant:46203100
EAN:4018754277193



Productdetails : STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 4620-6 - 10,0 X 200 MM
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Grootte afdruk | 10 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 325 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,22 excl. BTW
/ stuk
€ 24,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
