Referenties
Facom:ATX20X100VE
Rubix:A0312325
EAN:3662424169205

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX 20X100 GEISOL. 1000V
Schroevendraaier prot2 torx 20x100 1000v
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tx20 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
