Referenties
Stahlwille:03152206
Rubix:10121216
EAN:4018754007042



Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 1054/6L
Voor binnenzeskantbouten, speciale lengte, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x222 mm |
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 220 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Model | 1054/6l |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,81 excl. BTW
/ stuk
€ 31,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
